Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 70x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11192978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,64 €/ Meterexkl. MwSt

67,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
81 mm
Max. Betriebsdruck
1.37 bar
Min. Berstdruck
4.11 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
51 %
Min. Biegeradius
97 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.98 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN70- 75

  • ERIKS:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

10,37 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026