Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 200x6.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11193003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,20 €/ Meterexkl. MwSt

201,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
213 mm
Max. Betriebsdruck
0.58 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
156 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
3.12 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN200

  • ERIKS:11195244
  • Manufacturer:212-0195-2878

30,62 €/ Stückexkl. MwSt

36,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

22,80 €/ Stückexkl. MwSt

27,13 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026