Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 160x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11193000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,00 €/ Meterexkl. MwSt

157,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
171 mm
Max. Betriebsdruck
0.61 bar
Min. Berstdruck
1.83 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
205 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.56 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN160

  • ERIKS:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

24,53 €/ Stückexkl. MwSt

29,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

18,14 €/ Stückexkl. MwSt

21,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026