Eriks

Schlauch Abraflex-MD Food AS R=10m 40 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011

  • ERIKS:13338948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,14 €/ Meterexkl. MwSt

41,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD Food AS INOX
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
2.83 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
93 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.54 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Ähnliche Produkte

8,45 €/ Stückexkl. MwSt

10,06 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN50- 55

  • ERIKS:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026