Eriks

Schlauch Abraflex MD AS, Innendurchmesser 65x5.0, Rolle=15m

  • ERIKS:10015380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,37 €/ Meterexkl. MwSt

48,04 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD AS
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
1.65 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
97 %
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
15 m
Gewicht
0.84 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN60- 65

  • ERIKS:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

12,53 €/ Stückexkl. MwSt

14,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

9,41 €/ Stückexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026