Eriks

Schlauch Abraflex MD AS, Innendurchmesser 45x5.0, Rolle=15m

  • ERIKS:10015376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,63 €/ Meterexkl. MwSt

30,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

5,1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD AS
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Betriebsdruck
2.2 bar
Min. Berstdruck
6.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
91 %
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN38- 45

  • ERIKS:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

8,45 €/ Stückexkl. MwSt

10,06 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026