35,76 €/ Meterexkl. MwSt
42,55 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abraflex-MD AS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.05 bar |
Min. Berstdruck | 9.15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 30 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
11,52 €/ Stückexkl. MwSt
13,71 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.20268,45 €/ Stückexkl. MwSt
10,06 €inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026