Eriks

Schlauch Abraflex MD AS, Innendurchmesser 350x6.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10069518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

245,04 €/ Meterexkl. MwSt

291,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD AS
Innendurchmesser
350 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
363 mm
Max. Betriebsdruck
0.31 bar
Min. Berstdruck
0.93 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
436 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN350

  • ERIKS:11195253
  • Manufacturer:212-0345-2878

59,04 €/ Stückexkl. MwSt

70,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

43,68 €/ Stückexkl. MwSt

51,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026