Eriks

Schlauch Abraflex MD AS, Innendurchmesser 250x6.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,04 €/ Meterexkl. MwSt

205,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-MD AS
Innendurchmesser
250 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
263 mm
Max. Betriebsdruck
0.44 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
316 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
3.88 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN250

  • ERIKS:11195248
  • Manufacturer:212-0245-2878

37,44 €/ Stückexkl. MwSt

44,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

33,53 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026