Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 65x4.0, Rolle=10m

  • ERIKS:10015353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,91 €/ Meterexkl. MwSt

36,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
73 mm
Max. Betriebsdruck
1.09 bar
Min. Berstdruck
3.27 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
22 %
Min. Biegeradius
48 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.53 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN60- 65

  • ERIKS:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

12,53 €/ Stückexkl. MwSt

14,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

9,41 €/ Stückexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026