Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 350x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10069512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,04 €/ Meterexkl. MwSt

205,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
350 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
359 mm
Max. Betriebsdruck
0.205 bar
Min. Berstdruck
0.615 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2.5 %
Min. Biegeradius
220 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
3.33 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN350

  • ERIKS:11195253
  • Manufacturer:212-0345-2878

59,04 €/ Stückexkl. MwSt

70,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

43,68 €/ Stückexkl. MwSt

51,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026