141,60 €/ Meterexkl. MwSt
168,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 300 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 309 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.24 bar |
Min. Berstdruck | 0.72 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 190 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.86 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
40,22 €/ Stückexkl. MwSt
47,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026