366,48 €/ Meterexkl. MwSt
436,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abraflex-HD AS |
Innendurchmesser | 250 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 264 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.68 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 34 % |
Min. Biegeradius | 1.325 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 7.35 kg/m |
Material Seele | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |