174,96 €/ Meterexkl. MwSt
208,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | Abraflex-HD AS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 152 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.2 bar |
Min. Berstdruck | 3.6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 456 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 3.11 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |