Eriks

Schauglas Borosilikat Durchmesser: 250mmx25mm

  • ERIKS:10057810
Image 1
Rundes Schauglas aus Borosilikat nach DIN 7080, geeignet für Temperaturen bis maximal 300 °C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Ausführung
Durchflussschauglas
Durchmesser
250 mm
Dicke
25 mm
Material
Borosilikat