Eriks

Schallschutzmatte Typ LW2.13 20mm

  • ERIKS:14897882
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Weichschaum auf Basis von Melaminharz, auf der Oberseite mit einer geprägten oder glatten Aluminiumfolie abgedeckt sowie selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Wärmeisolation.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
LW
Typ
2.13
Länge
125 cm
Breite
105 cm
Plattendicke
20 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Gewicht
0.6 kg/m²