Eriks

Schaftfräser zylindrisch D32mm Z4 für SEMT09T3.

  • ERIKS:12050942
  • Hersteller:29990210
Image 1
Schaftfräser, 45°

Ausführung: Doppelt positiver Schaftfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M Rostfrei und S Superlegierung, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen.

Zur Liste hinzufügen

304,00 €/ Stückexkl. MwSt

361,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €