Eriks

Rohrkupplung Serie: RS-0 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR 32mm-36mm Länge: 100mm

  • ERIKS:10043113
  • Hersteller:10043113
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
RS-0
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
36 mm
Material Manschette
NBR
Anzahl Verschalungselemente
1
Länge
100 mm