24,48 €/ Stückexkl. MwSt
29,13 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 12482 |
Form | Bogen |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenschutz | Poliert |
Nennweite | DN65 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63.5 mm |
Nennweite 2 | DN65 |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 70 mm |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 |
Winkel des Bogens | 90 ° |