12,19 €/ Stückexkl. MwSt
14,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Poly-V Pulley TL |
Typ | PJ |
Lochkreisdurchmesser | 75 mm |
Anzahl Rillen | 16 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Außendurchmesser | 75 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Einbaulänge | 26 mm |
F | 95 mm |