Eriks

Poly-V Taper Lock® Scheibe 200 PJ 12 TL 2517

  • ERIKS:1059641
  • Hersteller:1059641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,96 €/ Stückexkl. MwSt

64,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Poly-V Pulley TL
Typ
PJ
Lochkreisdurchmesser
200 mm
Anzahl Rillen
12
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
200 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
32.5 mm
Größte Bohrung
65 mm
Einbaulänge
45 mm
F
80 mm