Eriks

PES-Umreifungsbandset 2 komplett 16mm verleimt

  • ERIKS:23897529
  • Hersteller:4030198170502
Image 1
Polyester-Umreifungsband-Komplettsystem Standard, 16 mm

•    Optimale Ladungssicherung
Hält jede Fracht bei Transport und Lagerung zuverlässig zusammen.
•    Einfache Handhabung
Das Polyesterband lässt sich einfach verarbeiten und kann jederzeit aufgespannt werden.
Kein Verletzungsrisiko.
•    Hervorragende Materialeigenschaften
Das Polyesterband bietet alle Vorteile von sowohl Kunststoff- als auch Stahl-Umreifungsband.
Außergewöhnlich stark und sehr elastisch.
Beständig gegen starke Stöße.
Hervorragender Oberflächenschutz und Temperaturbeständigkeit (wasserbeständig).
Set besteht aus:
•    Spanngerät
•    Spender, tragbar für 76 mm
•    1 Rolle Umreifungsband mit 16 mm, 850 Meter
•    1000 Klemmen, 16 mm
•    Palettiernadel
Ausführung: Set
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €