





0,54 €/ Stückexkl. MwSt
0,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6885 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45K |
Höhe | 7 mm |
Länge | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Typ | Passfeder |
DIN-Norm | 6885 |
Ausführung | hoch |