





41,64 €/ Stückexkl. MwSt
49,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6885 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45K |
Höhe | 20 mm |
Länge | 220 mm |
Breite | 36 mm |
Typ | Passfeder |
DIN-Norm | 6885 |
Ausführung | hoch |