





4,55 €/ Stückexkl. MwSt
5,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6885 |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45K |
Höhe | 11 mm |
Länge | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Typ | Passfeder |
DIN-Norm | 6885 |
Ausführung | hoch |