Eriks

OS GRST FKM 85X110X12

  • ERIKS:13952648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausführung gemäß DIN 3760, Bauform AS (ISO 6194/0). Gleich mit ERIKS-Typ GR, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Des Weiteren besitzt dieser ERIKS-Typ die gleichen Vorteile wie ERIKS-Typ GR.

Max. Druck: 0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

32,68 €/ Stückexkl. MwSt

38,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,68 €

-

50+

27,78 €

14.99%

100+

20,84 €

36.23%

250+

15,00 €

54.10%

500+

10,50 €

67.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
GRST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja