273,00 €/ Stückexkl. MwSt
324,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | GDF-SMS |
Material | AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Milchrohrverschraubung Innengewinde |
Anschlussarmatur | SMS |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN63 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |