Eriks

Mutterteilkupplung mit Stutzen 38mm in AISI316 und Nutmutter AISI304 DIN11851-DN40

  • ERIKS:13704438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,05 €/ Stückexkl. MwSt

47,66 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
GDF-DIN11851
Material
AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11851
Größe Anschlussarmatur
DN40
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi