
9,26 €/ Meterexkl. MwSt
11,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,26 € | - |
25+ | 7,72 € | 16.64% |
50+ | 6,61 € | 28.58% |
100+ | 5,56 € | 39.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | EPDM |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 60 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 5 mm |
A | 60 mm |