0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 84 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Schraubsystem | Schlitzschraube |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 2 |
Gewindesteigung | 0.4 |
Länge | 4 mm |
DIN-Norm | 84 |
ISO-Norm | 1207 |
Typ | Gewindebolzen |
Kopfhöhe | 1.3 mm |