0,23 €/ Stückexkl. MwSt
0,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 7985H |
Kopfform | Linsenkopf |
Schraubsystem | Phillips PH |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Gewindesteigung | 0.8 |
Länge | 20 mm |
DIN-Norm | 7985 |
ISO-Norm | 7045 |
Kopfhöhe | 3.8 mm |