Eriks

Metallkreissägeblatt HSSEZ180 HZ 350x3x40mm

  • ERIKS:12740654
  • Hersteller:1HOD53503002C
Image 1
Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen

Ausführung: Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.                         BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Zur Liste hinzufügen

220,95 €/ Stückexkl. MwSt

262,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Blattdurchmesser
350 mm
Material
HSS-co
Dicke
3 mm
Lochdurchmesser
40 mm
Anzahl Zähne
180