Eriks

Metallkreissägeblatt HSS Z180 BW 275x2,5x40mm

  • ERIKS:12740628
  • Hersteller:1HODO27525005
Image 1
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
                                                 BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Zur Liste hinzufügen

76,32 €/ Stückexkl. MwSt

90,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Blattdurchmesser
275 mm
Material
HSS
Dicke
2.5 mm
Lochdurchmesser
40 mm
Anzahl Zähne
180