Eriks

Metallkreissägeblatt HSS Z160 HZ 315x2,5x32mm

  • ERIKS:12740632
  • Hersteller:1HODO31525003
Image 1
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
                                                 BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Zur Liste hinzufügen

123,30 €/ Stückexkl. MwSt

146,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Blattdurchmesser
315 mm
Material
HSS
Dicke
2.5 mm
Lochdurchmesser
32 mm
Anzahl Zähne
160