Eriks

Metallkreissägeblatt HSS Z140 HZ 350x3x40mm

  • ERIKS:12740636
  • Hersteller:1HODO3503000X
Image 1
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
                                                 BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Zur Liste hinzufügen

162,45 €/ Stückexkl. MwSt

193,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Blattdurchmesser
350 mm
Material
HSS
Dicke
3 mm
Lochdurchmesser
40 mm
Anzahl Zähne
140