



26,90 €/ Stückexkl. MwSt
32,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | SHFK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Max. Betriebsdruck | 2320 psi |