18,67 €/ Stückexkl. MwSt
22,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Material | Messing |
Code | SCF |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Standard |
Größe Anschlussarmatur 2 | NA 31 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |