Eriks

Kupplung Storz Messing Innengewinde BSP 1/2" Nockenabstand 31

  • ERIKS:12111164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,68 €/ Stückexkl. MwSt

23,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
Messing
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 31 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung