Eriks

Kupplung Storz Aluminium Innengewinde BSP 4" Nockenabstand 133 drehbar

  • ERIKS:11073328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,28 €/ Stückexkl. MwSt

84,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
Aluminium
Code
SCSF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard mit Verschlussvorrichtung
Größe Anschlussarmatur 2
NA 133 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung