Eriks

Kupplung Storz Aluminium 38 Innengewinde BSP 2" KA 51

  • ERIKS:10039350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,86 €/ Stückexkl. MwSt

22,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Material
Aluminium
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 51 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung