12,77 €/ Stückexkl. MwSt
15,20 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | SCH |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Storz |
Anschlussarmatur | Standard |
Größe Anschlussarmatur | NA 44 mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Geribbelt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |