35,38 €/ Stückexkl. MwSt
42,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Material | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Saugkupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 133 |
Material Dichtung 2 | NBR |