Eriks

Kupplung SHTC 50 Edelstahl Tri-Clamp 64 interne 44,3

  • ERIKS:11209033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,75 €/ Stückexkl. MwSt

305,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
SHTC
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Triclamp
Schlaucharmatur Typ
Triclamp DIN 32676
Anschlussarmatur
ISO
Größe Anschlussarmatur
64,0/ 48,3x2,0 (44,3)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi