Eriks

Kupplung SHF-HP/EN 25 Stahl 1" Innengewinde BSPP, EN14423

  • ERIKS:10070429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,00 €/ Stückexkl. MwSt

20,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
SHF-HP
Typ
SHF-HP
Material
Stahl, verzinkt
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
Novatec
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi