18,80 €/ Stückexkl. MwSt
22,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | GM |
Material | AISI 316 |
Code | GM |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Guillemin |
Anschlussarmatur 2 | Ohne Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN50 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |