Eriks

Kupplung ECM 50 Messing 2.1/2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10039065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,25 €/ Stückexkl. MwSt

76,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi