Eriks

Kupplung ECM 38 Messing 1.1/2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10039056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,27 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi
Alternativen

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,27 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026