Eriks

Kupplung ECM 32 Messing 1.1/4" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10039054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,90 €/ Stückexkl. MwSt

9,40 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi
Alternativen

8,20 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026