



17,20 €/ Stückexkl. MwSt
20,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | ECM |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |