Eriks

Kupplung ECF 75 Messing 3" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10039020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,40 €/ Stückexkl. MwSt

57,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
ECF
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3"
Material Dichtung
PUR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi